Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleinhaken Art. 15 4,8 x 65 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-G40321
ZW-G40321
zwill1-G40153
Artikel-Nr.:
     4757-201953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015.01.06548.1020
EAN/GTIN:
     4026418004375
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
b (mm):
23
Ø (mm):
4,8
g (mm):
18
Gewindelänge (mm):
22
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
65
Material:
Eisen
Oberfläche:
verzinkt
w (mm):
18
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Deckenhaken, Lampenhaken, Wäscheleinehaken, Schraubhaken, bindedraht, WAESCHELEINENHAKEN, ART.15, 4026418004375, B1975111540, 513761, 530911, Z040322, QEV111AFPB4Q, 201953, 015.01.06548.1020, 4040322999992, NMGEC781WLHGF15, 156550VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0924*
€ 0,1361*
8 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,0951*
€ 0,1406*
Lager 4757
6 Tage
288
100
€ 5,49*
ab € 0,1084*
€ 0,1594*
2 Tage
800
100
€ 8,50*
ab € 0,1097*
€ 0,1617*
5 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1287*
€ 0,1935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.