Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge HS 7101 J1 67mm 190x30mm 5500min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-201993
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HS7101J1
EAN/GTIN:
     0088381636537
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
leichte und handliche Maschine · ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen · schnell schließende Schutzhaube · Doppel-LED · leicht einstellbare Schnitttiefe · elektronische Motorbremse · Neigungseinstellung bis 50° · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei · Vibrationsdämpfung im Handgriff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,0kg · Sägeblattabmessung: 190 x 30mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnitttiefe 90°:
67 mm
Schnitttiefe 45°:
48,5 mm
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
5500 min-¹
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge makita, handkreissäge, Ablängsäge, Handkreissägen, Trockensäge, Trockenschneidsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 235,01*
€ 267,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 245,70*
€ 280,37*
€ 4,90*
ab € 249,31*
€ 286,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,61*
€ 306,95*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,91*
€ 306,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
HS7601J
ab € 129,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.