Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstangenschloß 7020/mit Zylinder 30 mm vernickelt BN 0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-66767
ZW-66767
Artikel-Nr.:
     4757-202113
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000008155999
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Zylinder 26,5 mm lang. Zubehör: 1 Winkelblech vernickelt, 2 Schließhaken vernickelt, 2 Hakenlager vernickelt, 2 Schließbolzen auf Platte Metall vernickelt, 1 Rosette f. Zylinder mit 2 Schlüssel. Dorn bis Mitte Zylinder 30 mm, Material vernickelt.
Weitere Informationen:
Dornmaß (mm):
30
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Schließung:
BN 0103
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: Schubstangenschlösser, Stangenschloss, schubstangenschloss junie, schubstangenschlösser, JUNIE, DREHST.SCHL.M.ZYL.V, 4000008155999, 529787, NMJUN741DZ3VBN03, 4021677030035, 7020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.