Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr oval 1000 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-66591
ZW-66591
Artikel-Nr.:
     4757-202186
Hersteller:
     PICKHARDT&GERLACH
Herst.-Nr.:
     11461
EAN/GTIN:
     4070296999995
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
aus Stahl verchromt
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
30 x 15 x 0,8
Ausführung:
Oval
Farbe:
verchromt
Länge (mm):
1.000
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schrankrohre oval, kleiderstange, SCHRANKROHR, OVAL, VERCH., 4070296999995, 1011930, 128841, 543743, 11461, 012319100, 3015, 012319.100, 4000009206195, OVALROHR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.