Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenband gerade ohne Zierkopf Stärke 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-67799
ZW-67799
Artikel-Nr.:
     4757-202210
Hersteller:
     Prämeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067800999992
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Zinkdruckguß, Achsstift Stahl, Färbung vernickelt. Rollendurchmesser 9 mm.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite (mm):
14
Länge (mm):
50
Stärke (mm):
2
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: LAPPENBAND, 601.50, GERADE, 4067800999992, 930-001-617, 015599, A6298430151, 116113, 8-106-001-799, 45143, 202210, #601.50RN, NMPRA764LBG61FR, HK5010-0011, 4000001341637, 601, PRÄMETA, 60150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,6335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,40*
€ 196,826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,61*
€ 193,5059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,71*
€ 188,8649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,30*
€ 184,807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,67*
€ 157,8773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.