| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-202404 Herst.-Nr.: 97-9-08012 EAN/GTIN: 4039731999990 |
| |
|
| | |
| Mit Feder. 64 x 19 mm. Namensschildeinlage max. 60 x 12,5 x 0,5 mm, Ausstanzung 60 x 15 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 97-9-00303 | Ausstanzung: | 60 x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, briefkastenschilder renz, briefkastenschilder, RENZ, NAMENSSCHILD, 65X19MM, 4039731999990, 486888, 97-9-00303, 01226, 97.9.00303, WG116241, 97900303 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,02* | € 6,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 7,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,37* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|