Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimsparbehälter TS-Boy 450 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-15757
ZW-15757
Artikel-Nr.:
     4757-202455
Hersteller:
     H. H. Rotert
Herst.-Nr.:
     407003
EAN/GTIN:
     4033004407038
Suchbegriffe:
Leimsparbehälter
Der praktische Spar- und Vorratsbehälter, ausgerüstet mit einem Pinsel zum Auftragen von Leim, Lack, Kontaktkleber, diversen Lösungsmitteln. Überall einsetzbar, wo mit leicht verdunstenden Flüssigkeiten gearbeitet wird, z.B. in der Holzverarbeitung und der Lederwarenfertigung. Die Verschlusskappe des Behälters hält die Vorratsmenge unter Luftabschluss, so dass kein Material entweichen kann und nichts eintrocknet.
Weitere Informationen:
Volumen (ml):
450
Weitere Suchbegriffe: LEIMSPARBEHÄLTER, TS-BOY, 0, 4033004407038, 202455, 407003, #TS45, SPARBEHAELTER, TSBOY, AAA350C001, LEIMBOY, ROTERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.