Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil Variant V 0030 DIN rechts Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_1-30395
ZW_1-30395
Artikel-Nr.:
     4757-202577
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010031 1 04007
EAN/GTIN:
     4015471000622
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Für gefälzte Türen. Rollenlänge 38,5 mm.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Ausführung:
DIN:
rechts
Einsatzbereich:
gefälzte Türen
Hersteller:
Simonswerk
Länge (mm):
77
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Rollen-Ø (mm):
15
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband edelstahl, einbohrband edelstahl, einbohrband, SIMONS, FLÜGELTEIL, V, 0030, 4015471000622, 5, 010031, 1, 04007, V0030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,3425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,71*
€ 470,8949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,31*
€ 470,4189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,85*
€ 450,8315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,25*
€ 437,0275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,85*
€ 388,9515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.