Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband Tectus TE 380 3D silber F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-171094
zw_1-171094
zw_m2-171094
zw_m3-171094
Artikel-Nr.:
     4757-202627
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400640 0 12402
EAN/GTIN:
     4015471117061
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
Komplett verdeckt liegendes Bandsystem für gefälzte Objekt- und Funktionstüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung. Wartungsfreie Gleitlagertechnik, komfortable 3D-Verstellung (Seite und Höhe +/- 3mm, Andruck +/- 1mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatzbereich:
gefälzte Türen
Hersteller:
Simonswerk
Länge (mm):
190
Material:
F1
Oberfläche:
silber F1
Traglast (kg) bei 2 Bändern:
60
Weitere Suchbegriffe: SIMONS, TECTUS, TE380, 3D, F1, 4015471117061, 5, 400640, 0, 12402, TE5380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.