Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstift 30-40 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-34608
ZW-34608
Artikel-Nr.:
     4757-202685
Hersteller:
     Hans Scheitter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034775999999
Suchbegriffe:
ROWE
VIERKANTSTIFT
8X90
T
Schlitzstift mit Fräsung, verzinkt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hans Scheitter
Länge (mm):
90
Türstärke (mm):
30 - 40
Vierkant (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: 4034775999999, 428052, 6950285, WG111367, VIERKAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.