Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollvierkantstift Modell 05 0172 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G400018
zw1-G400018
Artikel-Nr.:
     4757-202833
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0118 00842 5700
EAN/GTIN:
     4063251050022
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Vollstift mit Nut. (9mm Stifte für Feuerschutz-Garnituren geprüft nach DIN 18 273)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollstift
Hersteller:
FSB
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Stiftlänge (mm):
140
Typ:
05 0118
Vierkant (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, FSB, VOLLSTIFT, 05, 0118, 008, 4063251050022, 6.156.814.00002, 513302, ES503777, 202833, 0, 00842, 5700, 01720842, 4039326999992, 8X140, FSBVOLLSTIFT, CLEANTEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
11
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,54*
16 Tage
324
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.