Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube Zylinderkopf TX 25 Zylinderkopf blau verzinkt 7,5 x 72 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ZW-40678
ZW-40678
zwill-G40678
Artikel-Nr.:
     4757-203075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/6613/001/01
EAN/GTIN:
     4044325350293
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Zur spannungsfreien Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel. Das Funktionsprinzip der Fensterrahmenschraube erlaubt den Einsatz in allen Rahmenwerkstoffen und Mauerarten. Zur Befestigung von Fensterrahmen, Türrahmen und Kanthölzern. Mit I-Stern (TX25) und selbstschneidendem Gewinde. Blau verzinkt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
Ø (mm):
7,5
Inhalt (St.):
100
Kopfart:
Zylinderkopf
Länge (mm):
72
Material:
Stahl
Oberfläche:
blau verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rahmenschrauben 7,5x72, fensterbauschrauben, ZW, FRS, ZYLIN., TX25, BLAU, V, 4044325350293, 0/6613/001/01, 4044325350309, 8714723510051, FZTH7572, ZWFRS, 8714723473073, FENSTERRAHMENSCHRAUBE, FENSTERRAHMENSCHRAUBEN, 8000304533, FFSZ7572V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,58*
€ 9,27*
Lager 4757
2
€ 5,49*
ab € 7,89*
€ 11,80*
€ 5,00*
ab € 8,85*
€ 12,31*
€ 3,90*
ab € 9,98*
€ 13,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.