Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen R 89601 CE 6-ktmutter M20x 180 Mu 4.8 galv.verz. 15 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     896014100200180
EAN/GTIN:
     4051426963437
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (15 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 89601.410 · Normart: REYHER-Artikel 89601
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Baubolzen, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu 4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 1,495*
€ 2,0783*
5 Tage
225
15
€ 4,30*
ab € 1,6198*
€ 2,2798*
Lager 4757
203
15
€ 4,95*
ab € 1,7858*
€ 2,3558*
7 Tage
225
15
€ 7,99*
ab € 1,8159*
€ 2,3959*
2 Tage
158
15
€ 5,59*
ab € 1,8159*
€ 2,3959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,3558*
€ 2,8034
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,3458*
€ 2,7915
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,2158*
€ 2,6368
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,1258*
€ 2,5297
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,0258*
€ 2,4107
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,7858*
€ 2,1251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 35,337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.