| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-203177 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009348100270000 EAN/GTIN: 4043952287118 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.810 · Normart: DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 27 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 8 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4601* | € 0,6482* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,4975* | € 0,6575* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,5125* | € 0,6725* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4982* | € 0,673* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,5207* | € 0,7176* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5207* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|