| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-203208 Herst.-Nr.: 0/6037/001/01 EAN/GTIN: 8714723406033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahl, galvanisch verzinkt. Sechskant-Flanschkopf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k d 3,5mm, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k länge 16mm, BOHRSCHRAUBEN, VZ.6-KT, 750, 8.71E+12, 7.50E+15, 163995, 535847, 0/6037/001/01, 75,040,140,035,016, 7504K3516, AAA220C001, 4.05E+12, 4.04E+12, 7504K3516VZ, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |