Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504-K / ISO 15480 Sechskantkopf galvanisch verzinkt 4,2 x 19 1.000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrschraube DIN 7504-K / ISO 15480 Sechskantkopf galvanisch verzinkt 4,2 x 19 1.000 Stück
Bohrschraube DIN 7504-K / ISO 15480 Sechskantkopf galvanisch verzinkt 4,2 x 19 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     4757-203212
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0/6037/001/01
EAN/GTIN:
     8714723406125
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Stahl, galvanisch verzinkt. Sechskant-Flanschkopf.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, din 7504 k 4,2x19, bohrschraube din 7504 k, iso 15480 stahl, BOHRSCHRAUBEN, VZ.6-KT, 750, 8.71E+12, 7.50E+15, 518495, 535855, 203212, 0/6037/001/01, 75,040,140,042,019, 7504K4219, AAA220C001, UN40857, 4.05E+12, WG147603, 7504K4219VZ, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.