Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100050032
EAN/GTIN:
     4043952028353
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 32mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
250
€ 4,30*
ab € 0,0203*
€ 0,0307*
Lager 4757
6075
250
€ 5,49*
ab € 0,0223*
€ 0,0316*
7 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0218*
€ 0,032*
2 Tage
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,0225*
€ 0,032*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,036*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Box
ab 1250000 Boxen
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.