Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben Stahl, galv. verzinkt galvanisch verzinkt M 10 140 mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ZW-50941
ZW-50941
Artikel-Nr.:
     4757-203247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/2231/001/02
EAN/GTIN:
     4001796025143
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
stockschraube
Mit Sechskant-Schlüsselfläche und reduziertem Holzgewinde Innenstern. Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1 (mm):
8,9
Gewinde:
M 10
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
140
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
SW (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: STOCKSCHRAUBEN, VERZ.T25/M, 4001796025143, 71641, 58241, Z051083, 0/2231/001/02, A96825, 88149.010.0100.140, 10160, ST10160, ST10140, 618244, STT, STT10140, AAA227C001, UN41261, 4000005108394, WG148132, 8714723402974, 8000322824, STAFA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 19,75*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,49*
€ 23,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 31,98*
€ 5,00*
ab € 27,47*
€ 36,42*
€ 3,90*
ab € 28,34*
€ 37,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.