Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel DIN 1052 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-76731
ZW-76731
Artikel-Nr.:
     4757-203298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/2204/001/ 10,0/ 90
EAN/GTIN:
     4026303520676
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Speziell für die Befestigung bestimmter Holzverbinder nach DIN 1052. Sie dienen der Herstellung tragender Verbindungen zwischen Holz und Stahlblech. Für eine optisch anspruchsvolle Befestigung.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
10
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
90
Weitere Suchbegriffe: STABDUEBEL, VERZ.DIN, 1052, 4026303520676, 0/2204/001/, 10,0/, 90, WG156034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.