Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel DIN 1052 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-76731
ZW-76731
Artikel-Nr.:
     4757-203302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/2204/001/ 16,0/ 160
EAN/GTIN:
     4001796991127
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Speziell für die Befestigung bestimmter Holzverbinder nach DIN 1052. Sie dienen der Herstellung tragender Verbindungen zwischen Holz und Stahlblech. Für eine optisch anspruchsvolle Befestigung.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
16
Inhalt (St.):
25
Länge (mm):
160
Weitere Suchbegriffe: STABDUEBEL, VERZ.DIN, 1052, 4001796991127, 0/2204/001/, 16,0/, 160, 8000322638
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,93*
25
€ 5,00*
ab € 1,4884*
€ 1,9484*
25
Frei Haus
ab € 1,544*
€ 2,004*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.