Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben Grobgewinde PH GG Trompetenkopf phosphatiert 3,9 x 45 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-106877
ZW-106877
Artikel-Nr.:
     4757-203327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/6535/091/3,9/45/ /15
EAN/GTIN:
     4001796931765
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Mit Grobgewinde. Trompetensenkkopf, Kreuzschlitz Form H (Phillips) mit selbstzentrierender Schraubspitze, magaziniert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH
Ø (mm):
3,9
Gewindeart:
GG
Inhalt (St.):
1.000
Kopfart:
Trompetenkopf
Länge (mm):
45
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube grobgewinde 3,9 x 45, gipsplattenschraube 3,9x45, schnellbauschrauben grobgewinde, SCHNELLBAUSCHR.MAGAZ., 3,9, 4001796931765, 536967, SCHNELLBAUSCHRAUBEN, 7045218330955, MAGAZIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0207*
€ 0,0287*
Lager 4757
5000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0401*
€ 0,0626*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.