Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Klebstoff PLUS ENDFEST 300 163 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-58354
ZW-58354
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-203348
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45630
EAN/GTIN:
     4026700456301
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
uhu komponentenkleber
komponentenkleber
Lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Reaktionsklebstoff. Der Klebstoff ist sehr vielfältig einsetzbar, insbesondere wenn die Fügestelle extremen Belastungen standhalten muss. Das Mischungsverhältnis beträgt in den meisten Fällen 1:1 Binder und Härter (Volumen). Nach dem Mischen bleibt eine begrenzte Zeit, die Topfzeit, um die Klebstoffe zu verarbeiten. Neben einer hohen Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm2) zeichnet sich die Klebeverbindung von UHU PLUS ENDFEST 300 durch eine sehr hohe Schlagfestigkeit, Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tube
Inhalt (g):
163
VPE (St.):
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: UHU, ENDFEST, 163G, 4026700456301, 36020015, 522606, 539923, M0952923, 203348, 45630, 4058354999996, PLUS, KLEBER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 26,44*
€ 34,32*
€ 4,80*
ab € 26,45*
€ 34,34*
1 Tag
125
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 37,31*
1 Tag
131
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 37,71*
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,69*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.