Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche Ø 3 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-60767
ZW_A-60767
ZW_B-60767
ZW_C-60767
Artikel-Nr.:
     4757-203448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0931V
EAN/GTIN:
     4251197007600
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
a (mm):
3
c (mm):
12
Inhalt (St.):
500
Innenbreite (mm):
12
Innenlänge (mm):
19
l (mm):
19
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899, KAUSCHE, VERZ.AEHNL.DIN, 68, 4251197007600, B800009288802, 48666, 10021418, B7000005079, B827491218959, 902745, 0931V, 19000300, 77093, KETTENSHOP, KAUSCHEN, 6899A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.