Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Drahtseilklemmen
>
Artikel
Drahtseilklemme Eiform Ø 4 mm verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4757-203474
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0888V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme m6
drahtseilklemmen
Verzinkt.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
4
Gewinde:
M6
h (mm):
14
Inhalt (St.):
200
Länge (mm):
34
Material:
Zinkdruckguss
... >
1. Das Sortiment
>
Befestigungstechnik
>
Ketten/Drahtseile
Weitere Suchbegriffe:
DRAHTSEILKLEMMEN
,
VERZ.EIF
,
2000006085696
,
721630
,
101481
,
10020183
,
203474
,
927935
,
0888V
,
2300004
,
E
,
2300004E
,
4012053100923
,
DRAHTSEILKLE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7349*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9449*
€ 1,12443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9249*
€ 1,10063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8949*
€ 1,06493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8649*
€ 1,02923
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7349*
€ 0,87453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen