Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetverschluss Aufschrauben Serie X Baby 06 38,5 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_1-67857
ZW_1-67857
ZW_2-67857
Artikel-Nr.:
     4757-203490
Hersteller:
     Peter Welter
Herst.-Nr.:
     110010
EAN/GTIN:
     4067857999990
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper weiß
magnetschnäpper
Gehäuse aus Polyamid, sehr robust. Inkl. Gegenstück. Länge zwischen den Magnetplatten L2: 29 mm. Breite mit/ohne Magnet: B1 8,2 / B2 7,4 mm. Haftkraft 2kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baby 06
Breite (mm):
mit Magnet 8,20
Farbe:
weiß
Höhe (mm):
11
Länge (mm):
Gesamt 38,5
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: welter magnetschnäpper, MAGNETSCHNÄPPER, BABY, 06-0, 4067857999990, B800009040925, 110010, NMWEL400MSB06, WELTER, MAGNETVERSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,8325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,72*
€ 117,4768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,50*
€ 111,265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,28*
€ 107,4332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,65*
€ 91,2135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.