Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetverschluss Raly 4 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_1-67866
ZW_1-67866
ZW_2-67866
Artikel-Nr.:
     4757-203494
Hersteller:
     Peter Welter
Herst.-Nr.:
     108040
EAN/GTIN:
     4067867999997
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 4kg weiss
magnetschnäpper
Magnetverschlüsse für den gehobenen Innenausbau. Kunststoffgehäuse mit versenkten Langlöchern, Magnet und Gegenstück sind beweglich gelagert, hochwertiger Korrosionsschutz. Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Stahl. Inkl.dazugehörigem Gegenstück. Haftkraft ca. 4 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raly 4
Breite (mm):
14
Farbe:
weiß
Höhe (mm):
14
Länge (mm):
Gesamt 42
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper weiß, MAGNETVERSCHLUSS, RALY, 4, W, 4067867999997, 203494, 108040, RALY4.1, WELTER, MAGNETVERSCH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,08*
5 Tage
200
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,87*
€ 2,53*
Lager 4757
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,366*
€ 33,336*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,57*
€ 37,87*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,39*
€ 39,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,336*
€ 39,66984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,126*
€ 35,84994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,156*
€ 34,69564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,186*
€ 32,35134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,986*
€ 32,11334
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 24,366*
€ 28,99554
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.