Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.90 B.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.90 B.7
Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.90 B.7
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203523
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.010 90
EAN/GTIN:
     4014884678619
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Farb-Nr.:
90
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91.010
Bauform:
Mann
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, WC-Schild, Piktogramm, Toilettenschild, Symbole, 3000206429
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,05*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,69*
1
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 15,79*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 15,95*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,93*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 97
ab € 11,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 99
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.