Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 306.23 D. 55mm H.10,5mm 95 Felsgrau HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203560
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     306.23 95
EAN/GTIN:
     4014885276654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schluessel-rosette hewi
schlüssel rosette
Schlüsselrosette aus Polyamid durchgängig eingefärbt · Oberfläche hochglänzend · Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff · DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte · lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe · rund · Durchmesser 55 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Farb-Nr.: 95 · Ausführung Kappe: flach · Ausführung Nocken: kurze und lange Nocken
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
hochglänzend
Lochung:
BB - Buntbart
Form:
rund
Marke:
HEWI
Ausführung:
Felsgrau
Rosetten-Ø:
55 mm
Höhe:
10,5 mm
Modell:
306.23 95
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselrosette bb, Rosetten, Rosettenpaar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 13,21*
15 Tage
515
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,31*
2 Tage
7
pro Paar
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 16,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.