Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlassmuschel 539 Einlassmaße 90x42mm 99 Reinweiß Einlasstiefe 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203582
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     539 99
EAN/GTIN:
     4014884269152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
Einlassmuschel Modell 539 aus hochwertigem Polyamid · rechteckige Form 100 x 60 mm · Einlassmaße 90 x 42 mm · Einlasstiefe 15 mm · mit einseitiger Griffmulde Weitere technische Eigenschaften: · Farbbezeichnung: Reinweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Polyamid hochglänzend
Farb-Nr.:
99
Marke:
HEWI
Ausführung:
reinweiß
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haustürgriff, Stangengriff, Stoßgriffe, hewi haustürgriffe kunststoff, einlassmuschel, hewi einlassmuschel, Einlassgriff, Griffmuschel, Schiebetürmuschelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 8,28*
14 Tage
716
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.