Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übersteckmuffe -04 1104 Pro 100 STA blk HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203654
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     110410
EAN/GTIN:
     4041518024399
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Muffe
Schiebetürmuffe
höhenverstellbare muffe
Stahl blank · verwendbar bei Schweißkonstruktionen · Konterschraube oben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blank · b: 38mm · s: 3mm · l: 40mm · h: 36mm
Weitere Informationen:
Modell:
1104
passend für:
Profil 100
Ausführung:
Konterschraube oben
Befestigungsart:
verwendbar bei Schweißkonstruktionen
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laufschienenübergang, Laufschienenverbinder, Übersteckmuffen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,56*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 3,59*
20 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,59*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,04*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.