Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenmuffe 302 f.Pro 300 verzinkt,gelb Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203657
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     030220
EAN/GTIN:
     4041518010644
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Deckenbefestigung · für eine Laufschiene · ohne Niveauausgleich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · b1: 80 +/- 4mm · d Ø: 11mm · b: 115mm · s: 4mm · l: 50mm · h: 50mm
Weitere Informationen:
Modell:
302
passend für:
Profil 300
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Ausführung:
Deckenmontage
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenprofil, Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, woelm deckenbefestigungsmuffe, führungsprofil schiebetür, Deckenbefestigungsmuffen, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,05*
1 Tag
119
1
€ 5,59*
ab € 5,41*
€ 7,09*
1 Tag
170
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 7,10*
2 Tage
170
1
€ 4,99*
ab € 5,54*
€ 7,27*
Lager 4757
153
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010220
ab € 3,52*
Ähnlich
Woelm
040220
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.