Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldeckenbefestigung -02D 101 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-333801
ZW_1-333801
ZW_2-333801
Artikel-Nr.:
     4757-203711
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     010221
EAN/GTIN:
     4041518006517
Suchbegriffe:
HELM
DOPPELDECKENBEF.102D
4041518006517
010221
Doppelschienenhalter zur Deckenbefestigung für eine Laufschiene, ohne Niveausgleich.
Weitere Informationen:
b (mm):
133
b1 (mm):
108 +/- 7
d (mm):
8,5
h (mm):
39
I (mm):
40
Profil:
100
Typ:
102 D
y (mm):
45
Weitere Suchbegriffe: DECKENBEFESTIGUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.