Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldeckenbefestigung -02D 501 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-333801
ZW_1-333801
ZW_2-333801
Artikel-Nr.:
     4757-203712
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     050221
EAN/GTIN:
     4041518018107
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Doppelschienenhalter zur Deckenbefestigung für eine Laufschiene, ohne Niveausgleich.
Weitere Informationen:
b (mm):
260
b1 (mm):
214 +/- 10
d (mm):
17
h (mm):
85
I (mm):
80
Profil:
500
Typ:
502 D
y (mm):
85
Weitere Suchbegriffe: HELM, DOPPELDECKENBEF.502D, 4041518018107, 050221, DECKENBEFESTIGUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 48,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,85*
€ 48,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 53,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.