Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStop FG 80 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203732
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     007350
EAN/GTIN:
     4041518167591
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM-SmartStop · in der Laufschiene integrierter Einzugsdämpfer bis 80 kg Flügelgewicht · verwendbar mit HELM 73 · Flügelbreite min. 650 mm (einseitig) bzw. min. 860 mm (beidseitig) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 SmartStop
Ausführung:
(lose) pro Seite
Flügelbreite:
mind. (einseitig) 650 bzw. mind. (beidseitig) 860 mm
passend für:
HELM 73
Flügelgewicht:
max. 80 kg
Länge:
224 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material:
Kunststoff
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzugsdämpfer, Einzugsdämpfung für Schiebetüren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 36,84*
€ 47,12*
15 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,07*
€ 47,16*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 37,24*
€ 47,24*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,44*
€ 47,82*
Lager 4757
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helm
00736299001
ab € 96,15*
Sonstiges
Helm
007380
ab € 277,83*
Sonstiges
Woelm
007361
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.