Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetholz MS/PK-L kiefer


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
ZW_1-84805
ZW_1-84805
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-203766
Hersteller:
     MS
Herst.-Nr.:
     220022
EAN/GTIN:
     4000008483399
Suchbegriffe:
KNETHOLZ
MS/PK
KIEFER
4000008483399
Spezialprodukt zur Ausbesserung aller Holzfehler. Es verbindet sich mit Holz, Metall, Glas, Leder etc. und erhärtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen. Stoßfest, temperatursicher, wasserfest, säurebeständig und somit für nahezu alle Arbeitsbereiche innen und außen einsetzbar. Das Knetholz ist nach dem Aushärten geruchlos, lässt sich nageln, sägen, schleifen und nach dem Schleifen mit fast allen handelsüblichen Produkten beizen und lackieren. Gebinde 200 g Dose. Verarbeitungshinweis: Die Farbtöne des fertigen Holzkittes sind Anhaltspunkte der zu bearbeitenden Holzart, die je nach Beschaffenheit, Herkunft und Lagerung des Holzes Farbunterschiede aufweisen können. Eine vorherige Prüfung der Verträglichkeit bezüglich Farbe und Oberflächenlack ist daher unerlässlich. Es darf grundsätzlich nur Verdünnung MS 50/C zur Anwendung kommen. Keine Nitroverdünnung einsetzen!
Weitere Informationen:
Farbe:
Kiefer
Inhalt (g):
200
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: 655239, 220022, #25.14, NMHOL896K200KI, HOLZKITT-SPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.