Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindzylinder 1531 blind 27 x 35 mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-32226
ZW-32226
Artikel-Nr.:
     4757-203852
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1531
EAN/GTIN:
     4015540047640
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
blindzylinder
Aus Messing vernickeltem Gehäuse mit Profilzylinder-Befestigung-Schraube M5 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller:
BKS
Länge a (mm):
27
Länge b (mm):
35
Schließung:
blind
Typ:
1531
Weitere Suchbegriffe: IKON, BLINDZYLINDER, BL, 27, 4015540047640, 514771, 488096, 1531, 2735, 3324084107, PA04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.