Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindzylinder 1538/1539 96-165 mm blind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-121296
ZW-121296
Feuerschutz_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-204033
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1539 50077
EAN/GTIN:
     4000012129795
Suchbegriffe:
Blindzylinder
Universalblindzylinder
blindzylinder
Verstellbar, mit Profilzylinder-Befestigung-Schraube M5 x 80 mm.
Verwendung in T90 Feuerabschlusstüren geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
96 - 165 mm
Hersteller:
Assa Abloy
Länge a (mm):
96–165
Schließung:
blind
Typ:
1539
Weitere Suchbegriffe: IKON, BLINDZYLINDER, VERSTE, 4000012129795, 131102, 204033, 1539, 50077, 4014575500779
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.