Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelmutter DIN 319 M 5 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-48644
ZW_A-48644
zwill1-48640
Artikel-Nr.:
     4757-204474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002500,2005
EAN/GTIN:
     4048641999990
Suchbegriffe:
KUGELMUTTERN
SCHWARZ
DIN
4048641999990
Farbe schwarz, mit Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Inhalt (St.):
5
Länge (mm):
20
Material:
Kunststoff, Buchse Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,896*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,3792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,996*
€ 3,56524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,726*
€ 3,24394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,596*
€ 3,08924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,456*
€ 2,92264
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.