Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech Studio Alu ähnlich Niro matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-88441
ZW-88441
zwill1-88441
Artikel-Nr.:
     4757-204515
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81040115799
EAN/GTIN:
     4048421023693
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Für 24 mm Falztiefe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
eckig
DIN:
links/ rechts
Größe (mm):
65 x 25 x 10
Hersteller:
DORMA GLAS
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Alu ähnlich Niro matt
Typ:
10.401
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech links, lappenschließblech, DORMA, GLAS, WINKELSCHLIESS, 4048421023693, 531725, 81040115799, 4000008844398, 10401157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.