Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschließbuchse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-88480
ZW-88480
zwill1-88480
Artikel-Nr.:
     4757-204526
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80519400099
EAN/GTIN:
     4048421014363
Suchbegriffe:
DORMA
GLAS
EXZENTERSCHLIE
4048421014363
exzentrisch, Messing verzinkt, mit verstellbarer Kunststoff-Innenbuchse.
Weitere Informationen:
Größe (mm):
31 x 25
Hersteller:
DORMA GLAS
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Alu ähnlich Niro matt
Typ:
05.191
Weitere Suchbegriffe: 80519400099, DOBERGO, 05194
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 37,42*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 27,69*
€ 37,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.