Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschlag Muto Comfort L 2180 mm EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-170704
zw_1-170704
zw_2-170704
Artikel-Nr.:
     4757-204565
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83630015099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Komplettset für Glastüren, inklusive Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbürsten, Zubehörset und Stirnabdeckungen. Glasstärke 8-13,5mm, Tragkraft maximal 80kg.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (mm):
1.100
Flügelgewicht (kg):
< 80
Flügelstärke (mm):
8 - 13,5
Montageart:
Wand
Oberfläche:
EV1
Schienenlänge (mm):
2.180
Typ:
Muto comfort L
Weitere Suchbegriffe: DORMA, GLAS, MUTO, L80/1100M, 2000017071299, 83630015099, AGILE, 36.300.157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,70*
€ 451,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.