Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschlag Muto Comfort L 2180 mm Dark Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-170704
zw_1-170704
zw_2-170704
Artikel-Nr.:
     4757-204566
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     83630015799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Komplettset für Glastüren, inklusive Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbürsten, Zubehörset und Stirnabdeckungen. Glasstärke 8-13,5mm, Tragkraft maximal 80kg.
Weitere Informationen:
Flügelbreite (mm):
1.100
Flügelgewicht (kg):
< 80
Flügelstärke (mm):
8 - 13,5
Montageart:
Wand
Oberfläche:
Dark Niro
Schienenlänge (mm):
2.180
Typ:
Muto comfort L
Weitere Suchbegriffe: DORMA, GLAS, MUTO, L80/1100M, 2000017071398, 83630015799, AGILE, 36.300.157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,36*
€ 478,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,11*
€ 460,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.