Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Max-7 D.35mm Arbeits-L.400mm L.520mm SDS-Max 1 St.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-204732
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586796
EAN/GTIN:
     3165140565790
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
für SDS-max Aufnahme · schräg gestellte Nebenschneiden (patentiert) für aggressiven Bohrfortschritt sorgen für höchste Bohrgeschwindigkeit · kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für schnellen Bohrmehltransport und minimale Wärmeentwicklung für konstant hohe Geschwindigkeit und Lebensdauer · die innovative Abnutzungsmarkierung (patentiert) ist Indikator für Maßhaltigkeit · Zentrierspitze sorgt für optimale Zentrierung · 4 Schneiden
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Inhalt:
1 Stück
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Max
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 71,78*
€ 83,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,25*
€ 83,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 72,54*
€ 84,45*
1
€ 4,90*
ab € 72,42*
€ 86,01*
Lager 4757
3
1
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 102,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 25,90*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 27,51*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 63,44*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 30,29*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 204,44*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 70,54*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 279,63*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 98,38*
Zubehör
Bosch
2608586804
ab € 139,92*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 123,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.