Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-204901 Herst.-Nr.: 2608661633 EAN/GTIN: 3165140492379 |
| |
|
| | |
| ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Holz und Metall · Material: BIM Weitere Informationen: | | Modell: | ACZ 100 BB | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Ø: | 100 mm | St. je Karte: | 1 | Marke: | BOSCH | Ausführung: | gekröpft | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,24* | € 15,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,83* | € 15,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,84* | € 15,95* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,23* | € 16,49* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,35* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|