Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierer GPO 14CE Aufnahme-L.1400W Schleiftopf-D.180mm G.2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW_1-102341
ZW_1-102341
Artikel-Nr.:
     4757-204918
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601389000
EAN/GTIN:
     3165140572996
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Nass-Polierer
Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip. Kompaktes Gerät mit nur 2,5 kg für angenehmes Arbeiten. Kraftvoller Motor mit Sanftanlauf für ermüdungsarmes Bearbeiten großer Flächen. 6-stufige Drehzahlvorwahl für die Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien. Mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung. Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für eine lange Lebensdauer. D-Handgriff für leichte Griffanpassung bei unterschiedlichen Arbeitspositionen. Tri-Control-Sicherheitsschalter für kontrolliertes Einschalten der Maschine. Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.
Lieferumfang: D-Handgriff, Zusatzhandgriff.
Weitere Informationen:
Gewicht (kg):
2,5
Leerlaufdrehzahl (U/min):
750–3.000
Nennaufnahme (W):
1.400
Netzspannung (V):
230
Scheiben-Ø (mm):
180
Spindelgewinde:
M14
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 198,77*
€ 4,90*
ab € 165,12*
€ 200,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 166,33*
€ 201,10*
€ 5,95*
ab € 172,24*
€ 207,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,53*
€ 226,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608612002
ab € 47,51*
Zubehör
Bosch
1608613013
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.