Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Set Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Set Pro
Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Set Pro
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-205063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601237000
EAN/GTIN:
     3165140842716
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,5kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
300 W
Oszillationswinkel:
2 x 1,4 °
Schwingzahl:
8000-20000 min-¹
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Multifunktionswerkzeuge, Oszillierende Werkzeuge, Multifunktionswerkzeug, Dreieckschleifer, Multimaster, Multitalent, 4681002047
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 234,48*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 234,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 203,37*
€ 238,49*
€ 4,90*
ab € 201,23*
€ 238,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 318,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,37*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,20*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,76*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,45*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,35*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,81*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,30*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,70*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 37,06*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,35*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,668*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.