Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AIZ 32 APB B.32mm Eintauch-T.50mm Starlock 5er Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-205145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661629
EAN/GTIN:
     3165140484961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
E-Cut-Sägeblatt
ermöglicht präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff · abgerundete Blattspitze für präzise Schnitte · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer · schneidet harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, ungehärtete Nägel und Schrauben, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
50 mm
St. je Karte:
5
Anwendung:
Holz / Metall
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Modell:
AIZ 32 APB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, tauchsägeblatt bosch, kreissägeblatt, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,474*
€ 7,984*
5 Tage
445
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,926*
€ 8,57*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,062*
€ 8,652*
1 Tag
250
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 9,754*
€ 9,754*
Lager 4757
72
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,18*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.