|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-205204 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030995001658 |
| |
|
|  |  |
 | Aus Eisen, mit Oberflächenveredlung. Materialstärke 0,70 mm, Lochabstand 60,4 mm, Gewerbeeinteilung 15 mm, Dorndurchmesser 1,75 mm, Standardlängen von je 3.500 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | gelocht und bohrversenkt | Breite (mm): | geöffnet 32 | Ø (mm): | Dorn 1,75 | Material: | Eisen | Oberfläche: | vermessingt und klar einbrennlackiert | Stärke (mm): | 0,7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: STANGENSCHARN.EIS.VERMESS, 4030995001658, B800009040815, 193032, HK5230-1808, WG113605, 4000006830898, B1975110888, STANGENSCHARNIER |
|  |  |
| |