Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier gelocht und bohrversenkt Eisen Stärke 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-68321
ZW-68321
Artikel-Nr.:
     4757-205207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030995001993
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Aus Eisen, mit Oberflächenveredlung. Materialstärke 0,70 mm, Lochabstand 60,4 mm, Gewerbeeinteilung 15 mm, Dorndurchmesser 1,75 mm, Standardlängen von je 3.500 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gelocht und bohrversenkt
Breite (mm):
geöffnet 25
Ø (mm):
Dorn 1,75
Material:
Eisen
Oberfläche:
vernickelt
Stärke (mm):
0,7
Weitere Suchbegriffe: STANGENSCHARN.EIS.VERNICK, 4030995001993, B996000183755, KH168-17, 205207, 4068621999994, STANGENSCHARNIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.