Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitschenringe für V-Bänder 14 x 20 mm Eisen vermessingt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_1-30186
ZW_1-30186
Artikel-Nr.:
     4757-205226
Hersteller:
     HSI
Herst.-Nr.:
     328140
EAN/GTIN:
     4001221328146
Suchbegriffe:
Fitschenring
hsi fitschenring vermessingt
fitschenring vermessingt
fitschenringe 14mm
Paket à 100 Stück. Aus Eisen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatzbereich:
V-Bänder
Größe (mm):
14 x 20
Material:
Eisen
Oberfläche:
vermessingt
Weitere Suchbegriffe: HSI, FITSCHENRING, VERMESSI, 4001221328146, B800009041394, Z039535, 230138, 205226, 328140, 3173014, 317.30.14, B800009041393, WG111769
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1987*
€ 0,2787*
Lager 4757
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.